TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SA18-8角型はし立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.213
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×130
底の外寸法(mm)
92×92
TKG品番
9-1995-0203
TKG品番(2017)
6-1802-0203