アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
グラニティ オールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00607547
品番
D0787
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersグラニティシリーズ
容量(mL)
160
材質
全面強化ソーダガラス
直径(Φmm)
73
口径×高さH(mm)
73×73
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2264-2001
TKG品番(2017)
6-2045-2001
食器の種類
洋食器