アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
ノルベージュ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
容量(mL)
270
注文コード
00607583
品番
G3605
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
270
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.398
外径×高さH(Φmm×mm)
72×113
TKG品番
9-2264-2201
TKG品番(2017)
6-2045-2201
食器の種類
洋食器