アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
ノルベージュ タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00607608
品番
61697
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.218
外径×高さH(Φmm×mm)
76×94
TKG品番
9-2264-2301
TKG品番(2017)
6-2045-2301
食器の種類
洋食器