アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
コニック タンブラープレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
容量(mL)
280
注文コード
00608003
品番
55968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
280
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.29
TKG品番
9-2265-0901
直径×口径×高さ(mm)
73×73×118
TKG品番(2017)
6-2046-1301
食器の種類
洋食器