アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
コニック タンブラープレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608046
品番
55455
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
0.984
TKG品番
9-2265-1101
直径×口径×高さ(mm)
66×66×105
TKG品番(2017)
6-2046-1501
食器の種類
洋食器