アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
サルト タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608116
品番
G3609
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
350
材質
ソーダガラス
質量(kg)
1.32
TKG品番
9-2266-0701
直径×口径×高さ(mm)
76×65×121
TKG品番(2017)
6-2047-0801
食器の種類
洋食器