※使用例
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
サルト タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608125
品番
G3610
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
320
材質
ソーダガラス
質量(kg)
1.53
TKG品番
9-2266-0801
直径×口径×高さ(mm)
90×80×83
TKG品番(2017)
6-2047-0901
食器の種類
洋食器