アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
フォーラム タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608134
品番
50830
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
265
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.2
TKG品番
9-2266-1001
直径×口径×高さ(mm)
75×75×103
TKG品番(2017)
6-2046-1801
食器の種類
洋食器