アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
フォーラム タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608152
品番
50828
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(mL)
160
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
0.696
TKG品番
9-2266-1201
直径×口径×高さ(mm)
73×73×69
TKG品番(2017)
6-2046-2001
食器の種類
洋食器