アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
エリザ オールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608186
品番
27756
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
230
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.11
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2266-1401
直径×口径×高さ(mm)
73×73×82
TKG品番(2017)
6-2046-2201
食器の種類
洋食器