※使用例

プレミアム モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00608213 品番 170031BF9
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。プレミアムシリーズ。無鉛クリスタル。イタリアソムリエ協会推奨

容量(mL)380 材質ガラス 直径(Φmm)81 口径×高さH(mm)63×226 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2259-0301 TKG品番(2017)6-2048-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする