ニューカリックス オールド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00608362 品番 430100
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。ニューカリックスシリーズ

容量(mL)300 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)82 口径×高さH(mm)68×85 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2259-1401 TKG品番(2017)6-2048-1501 食器の種類洋食器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608362
2020-07-15
用途:
飲食店でのドリンク提供
卸売・小売業

まず、形が綺麗です。
適度な重さもあり、高級感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする