ルナ オールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00608536 品番 191200
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。ルナシリーズ。ボトムの泡の入った特徴的なデザイン。やや大きめのフォルムはハイボールやロングカクテルにぴったり。

容量(mL)340 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)87 口径×高さH(mm)87×108 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2260-0901 TKG品番(2017)6-2049-0201 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608536
2015-07-10
用途:
グラスリッツェンをしています。このグラスに様々な花や景色、たまに猫や犬を彫って注文を受けています。
AsherShop Narahara 様

大きさや重さが丁度良いとひょうばんを頂いています。又彫った感じも丁度花や景色、イニシャル等が映えます。一番きにいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする