ルナ タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00608545 品番 191190
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。ルナシリーズ。ボトムの泡の入った特徴的なデザイン。やや大きめのフォルムはハイボールやロングカクテルにぴったり。

容量(mL)340 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)76 口径×高さH(mm)76×137 TKG品番9-2260-1001 TKG品番(2017)6-2049-0301 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする