ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
キャピトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
容量(mL)
332
注文コード
00608798
品番
316730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
<ボルミオリ・ロッコ>キャピトルシリーズ
容量(mL)
332
直径(Φmm)
78
口径×高さH(mm)
73×142
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2049-1901
食器の種類
洋食器