ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
キャピトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
460
注文コード
00608834
品番
316800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
<ボルミオリ・ロッコ>キャピトルシリーズ
容量(mL)
460
直径(Φmm)
88
口径×高さH(mm)
80×148
TKG品番
9-2260-1601
TKG品番(2017)
6-2049-2201
食器の種類
洋食器