オックスフォード

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード00609306 品番340670
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<ボルミオリ・ロッコ>オックスフォードシリーズ

容量(mL)170 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)70 口径×高さH(mm)70×80 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2261-1801 TKG品番(2017)6-2050-1901 食器の種類洋食器
注意
※重ねる事は可能ですが奥まではまりません。
※スタッキング仕様ではございませんので、落ちて割れるおそれがあり、推奨致しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00609288
2023-06-07
用途:
お客様用にちょうどいい大きさ
その他業種

200か250ml入りますので、お客様用にちょうどいい容量だと思います。
シンプルなデザインで安っぽい感じはないので長く使えると思いました。

対象商品:
00609288
2020-12-19
用途:
飲み物のサーブに

形が気に入っています。つかみやすく滑りにくいし美しく感じます。値段が安くてたくさん必要なとき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする