※使用例
ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
ロックバーグラス ジュース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00609324
品番
517520
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
<ボルミオリ・ロッコ>ロックバーシリーズ。スタッキング可能。
容量(mL)
200
材質
全面強化ガラス
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
76×83
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2261-1101
TKG品番(2017)
6-2050-1201
食器の種類
洋食器