ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
オウラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
容量(mL)
375
注文コード
00609412
品番
324870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
<ボルミオリ・ロッコ>オウラシリーズ
容量(mL)
375
直径(Φmm)
80
口径×高さH(mm)
80×128
TKG品番(2017)
6-2050-1001
食器の種類
洋食器