ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
バビエラ ビアグラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00609507
品番
133420
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(mL)
265
材質
ガラス
高さ(mm)
153
最大径(Φmm)
70
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
70
TKG品番
9-2261-2501
TKG品番(2017)
6-2050-2801