※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハーフユニオン KQH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
00610434
品番
KQH04-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4
ウレタン:4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M5×0.8
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
8 (六角対辺)
質量(g)
2.4
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
13.9
寸法D(Φmm)
8
寸法M(mm)
12.7
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。