BeHAUS
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用めねじとチューブの接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
4
6
8
12
ねじ径
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
リング色
緑
赤
黄
黒
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
本体寸法(mm)
本体質量(g)
チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191468
PC8-03
R3/8
20×25.5×17
25
8
赤
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
76191547
PC12-03
R3/8
24×31.9×21
30
12
緑
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
76191581
PC4-02
R1/4
16×22.5×14
16
4
黄
¥
550
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
76191599
PC12-04
R1/2
24×33.9×21
44
12
緑
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
76191730
PC8-01
R1/8
16×27.9×14
14
8
赤
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
76191739
PC12-02
R1/4
24×35.9×21
37
12
緑
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
76191757
PC6-02
R1/4
16×23.7×14
15
6
黒
¥
550
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください