※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00610793
品番
KQL06-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)
6
流体
空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
寸法L(mm)
20
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:11.4/ウレタン:9
寸法D(Φmm)
12.8(最大径)
寸法M(mm)
17
寸法Q(mm)
5.3
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100