TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり入れ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2003-2801
TKG品番(2017)
6-1809-2901
注文コード
00611555
品番
O1T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
質量(kg)
0.055
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×78×17
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-2003-2801
TKG品番(2017)
6-1809-2901