TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2003-2802
TKG品番(2017)
6-1809-2902
注文コード
00611564
品番
O2T
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
質量(kg)
0.05
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×68×15
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-2003-2802
TKG品番(2017)
6-1809-2902