※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
両口チーズユニオン KQT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
23
8
接続ねじ
M5×0.8
R1/8
M5×0.8
ねじの種類
M
R
M
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00611667
品番
KQT04-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.5
ウレタン:4.5
寸法A(mm)
15.3
寸法D1(Φmm)
9.3(最大径)
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
7 (六角対辺)
寸法L1(mm)
15.6
寸法L2(mm)
13.7
寸法M(mm)
12.7
形状
チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
質量(g)
3.5
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00611667
KQT04-M5
24085198
KQ2T04-M5A-X35
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04
SMC
1袋(10個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です