商品画像

ポップメイト 水性顔料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00611759 品番 PMP-20Bソライロ
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様角20 寸法(mm)Φ31.5×140.5 質量(g)約75 インク色スカイブルー RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする