曜日別特売
KQT10-04S 両口チーズユニオン KQT SMC 00611843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン KQT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじR1/2
ねじの種類
内容量1袋(5個)注文コード00611843品番KQT10-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ねじ部のシール付

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:40.8
ウレタン:29.0
寸法A(mm)37寸法D1(Φmm)18.5(最大径)寸法D2(Φmm)17寸法H(mm)22 (六角対辺)寸法L1(mm)26.5寸法L2(mm)36寸法M(mm)21適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水接続ねじR1/2質量(g)66使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする