曜日別特売
KQT23-01S 両口チーズユニオン KQT SMC 00611947

両口チーズユニオン KQT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)23
接続ねじR1/8
ねじの種類R
内容量1袋(10個)注文コード00611947品番KQT23-01S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ねじ部のシール付

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:3.4
ウレタン:2.9
寸法A(mm)22.5寸法D1(Φmm)9.6(最大径)寸法D2(Φmm)10寸法H(mm)10 (六角対辺)寸法L1(mm)17.5寸法L2(mm)21.5寸法M(mm)15.5形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)23使用流体空気・水ねじの種類R接続ねじR1/8質量(g)10使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする