商品画像

ポップメイト 油性 補充インク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00612197 品番 POMR-60アイイロ
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法(mm)54.0×37.9×95.0 質量(g)約66 インク色ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 色数1 商品タイプ補充インク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする