商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
ポップメイト 油性 補充インク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612215
品番
POMR-60クロ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(mm)
54.0×37.9×95.0
質量(g)
約66
インク色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
1
商品タイプ
補充インク
繰り返し・詰め替え
対応