商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 捺印マット/印箱
シヤチハタの 捺印マット
印マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
レッド
注文コード
00612301
品番
IMS-1B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
210.0×100.0×4.4
質量(g)
約65
色(本体)
レッド
繰り返し・詰め替え
対応