パッケージ画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
ブラック11用補充インク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613019
品番
XLR-11Nムラサキ
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法(mm)
60×110×8
容量(mL)
0.3×5
質量(g)
約6
インク色
紫
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応