商品画像

PEW-A1-R-08 いいね!スタンプくん イエロー シヤチハタ 00613606 PEW-A1-R-08 いいね!スタンプくん イエロー シヤチハタ 00613606

いいね!スタンプくん イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容OK! 注文コード00613606 品番PEW-A1-R-08
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は文字内容6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)40.1×45.1×21.0 文字内容OK! 質量(g)約21 インク色 色(本体)イエロー 印面サイズ(mm)25×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする