商品画像

PEW-A2-R-17 いいね!スタンプくん レッド シヤチハタ 00613658 PEW-A2-R-17 いいね!スタンプくん レッド シヤチハタ 00613658

いいね!スタンプくん レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00613658 品番 PEW-A2-R-17
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法(mm)40.1×45.1×21.0 文字内容たいへんよくできました 質量(g)約21 インク色 色(本体)レッド 印面サイズ(mm)25×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする