福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ABS製 えびす角盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613725
品番
17411890
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS
サイズ
尺1寸
高さ(mm)
15
短辺(mm)
330
長辺(mm)
330
TKG品番
9-2011-0403
TKG品番(2017)
6-1816-1103