福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ABS製 えびす角盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613743
品番
17411850
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ABS
サイズ
尺0寸
高さ(mm)
15
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
TKG品番
9-2011-0502
TKG品番(2017)
6-1816-1202