サイトーウッド
サイトーウッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サイトーウッドの 卓上備品・テーブルウェア
サイトーウッドの トレー・お盆
木製ブラックトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613962
品番
B1005
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
天然木
サイズ
小
短辺(mm)
270
長辺(mm)
380
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×230
TKG品番
9-2013-0302
TKG品番(2017)
6-1818-0402