- クリア マジックトレー 角型 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00614276

クリア マジックトレー 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト サイズ(inch)12(中) 注文コード00614276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 ホワイト 高さ(mm)20 短辺(mm)226 長辺(mm)305 有効内寸(mm)265×185 サイズ(inch)12(中) 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70 TKG品番9-2014-0103 TKG品番(2017)6-1819-0111

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする