アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
クリア マジックトレー 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
サイズ(inch)
12(中)
注文コード
00614303
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
レッド
高さ(mm)
20
短辺(mm)
226
長辺(mm)
305
有効内寸(mm)
265×185
サイズ(inch)
12(中)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0118
TKG品番(2017)
6-1819-0114