アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
クリア マジックトレー 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
レッド
高さ(mm)
17
短辺(mm)
187
長辺(mm)
265
有効内寸(mm)
225×145
サイズ(inch)
10(小)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0119
TKG品番(2017)
6-1819-0119