アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
クリア マジックトレー 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
13
短辺(mm)
111
長辺(mm)
150
有効内寸(mm)
120×80
サイズ(inch)
6(ミニ)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0105
TKG品番(2017)
6-1819-0121