ISK-MR34 マンホールラック IKURATOOLS(育良精機) 00614376

マンホールラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード00614376品番ISK-MR34
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。
軽量で持ち運び簡単です。
取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。
簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます

付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
注意
※丁番付きのマンホールは設置方向によっては、ご使用になれない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする