※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
マジックトレー丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614784
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
Φ230
高さ(mm)
17
サイズ(inch)
10インチ(小)
有効内径(mm)
Φ185
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0403
TKG品番(2017)
6-1819-0407