プルアップ ノンスリップ カフェトレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00614872 品番 TC3120
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応

材質高比重ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)17 短辺(mm)198 長辺(mm)307 耐熱温度(℃)120 有効内径(mm)270×172 TKG品番9-2014-0503 TKG品番(2017)6-1819-0603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
来客対応
製造業

こちらでコーヒーを出します。滑らないので、こぼさず運べます。サイズ感が、ちょうどいいので色違いで何枚か購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする