メラミン スナックトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00614897 品番 M160
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質メラミン ブラウン 高さ(mm)18 短辺(mm)173 長辺(mm)258 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)224×139 TKG品番9-2014-0602 TKG品番(2017)6-1819-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする