※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00614932
品番
TU0425B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟
使用温度範囲(℃)
-20〜+60:空気
0〜40:水
(凍結なきこと)
用途
一般空気圧配管用
トラスコ品番
394-5405
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃時)
最小曲げ半径(mm)
10
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
チューブ内径(Φmm)
2.5
呼び径(inch)
5/32"
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00614932
TU0425B-20
02459423
TE-4(4x2.5)BK 20m
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商
1巻
¥
980
税込
¥
1,078
メーカーに違いがあります。