山崎金属工業(ヤマコ)
山崎金属工業(ヤマコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎金属工業(ヤマコ)の 卓上備品・テーブルウェア
山崎金属工業(ヤマコ)の トレー・お盆
18-8 リッチ サービストレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614942
品番
RC4
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
50
短辺(mm)
300
長辺(mm)
430
サイズ(inch)
18
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×340
TKG品番
9-2008-0501
TKG品番(2017)
6-1820-0401