TU0805B-20 ポリウレタンチューブ SMC 00615282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード00615282 品番TU0805B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

柔軟

使用温度範囲(℃)
-20〜+60:空気
0〜40:水
(凍結なきこと)
用途一般空気圧配管用 トラスコ品番394-5723 材質ポリウレタン 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲げ半径(mm)20 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 チューブ内径(Φmm)5 呼び径(inch)5/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする